Sistema de sujeción rápida PSL 11 coronas bimetálicas

N.º do artigo: 4007220900185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220900185
EAN/GTIN 4007220900185
Número do fabricante 25200900
Número L L51140 801

Descrição

Descripción:

El sistema de fijación rápida para coronas forma parte de un sistema de fijación que PFERD ha concebido para el uso ligero y rápido de coronas HSS. En combinación con el juego de adaptadores de tres piezas, ajustado especialmente a los diámetros de las coronas, es posible utilizar las coronas HSS de PFERD de manera sencilla y cómoda en todos los taladros convencionales. PFERD ofrece un sistema de fijación para un rápido y fácil uso de coronas HSS. El sistema de fijación rápida y los dos juegos de adaptadores de tres piezas que se adaptan al diámetro de las coronas permiten utilizar las coronas HSS de PFERD de manera sencilla y confortable con todos los taladros convencionales.

Característica:

  • Forma del mango: hexagonal
  • Adecuada para: LS 14–210
  • Ancho de llave, unid. métrica: 11 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 12.2 mm

Ventaja:

  • Cambio fácil y rápido entre diferentes coronas.
  • Una vez acabado el trabajo, basta con presionar un botón para separar la corona y el sistema de fijación rápida sin necesidad de utilizar ninguna herramienta adicional.
  • Broca de centrado HSS recambiable.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta