Amoladora recta neumática PGAS 1/550 55.000 r.p.m./100 vatios

N.º do artigo: 4007220896600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220896600
EAN/GTIN 4007220896600
Número do fabricante 80105100
Número L L51700 73

Descrição

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina destaca por su elevado número de revoluciones. Debe utilizarse con aceite. La forma de la máquina es estrecha y ligera. Dispone de una ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 100 Watt
  • Número de revoluciones: 55000 RPM
  • Grupo de pinzas: 15
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 21 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 153 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.091 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 21 mm

Vantagem:

  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
  • La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta