Descripción:
Las fresas de metal duro con dentado MICRO se han diseñado especialmente para el arranque de virutas fino y se utilizan en los ámbitos donde se emplean, entre otras cosas, muelas abrasivas con mango. Ofrecen un mayor rendimiento de rectificado y producen una buena calidad de superficie, especialmente, en comparación con las superficies fresadas de manera convencional. Al mismo tiempo, trabajan con pocas vibraciones y poco ruido. Conservan su geometría a lo largo de toda la vida útil. Resultan ideales para los trabajos de mecanizado manuales y con máquina. Permiten mecanizar prácticamente cualquier material con una dureza de hasta 68 HRC. El juego 1502 MICRO contiene diez fresas pequeñas de metal duro de las formas y medidas más comunes para mecanizado fino. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.
Característica:
- PFERD Tipo: 1502 MICRO
- Dentado: MICRO
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
Ventaja:
- Alta calidad de la superficie.
- A diferencia de las puntas de desbaste, la geometría no se modifica por el desgaste.
- Mecanizado de prácticamente cualquier material hasta 68 HRC.
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración y reducir el desgaste de la máquina.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Especialmente ideal para mecanizado fino, limpieza de precisión muy fina, correcciones en la construcción de herramientas y moldes, o bien para afilar herramientas de corte. En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Bronce
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metal no férrico duro
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Aceros para herramientas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)