Juego de bridas de fijación SFS 76 5/8 para más estabilidad lateral en caso de discos de corte finos 180/230 mm

N.º do artigo: 4007220895856
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220895856
EAN/GTIN 4007220895856
Número do fabricante 33500761
Número L L51080 191

Descrição

Descripción:

Juego de bridas de fijación para aumentar la estabilidad lateral y el guiado preciso, especialmente cuando se usan discos de corte de 1,6 a 2,0 mm de anchura con diámetros de 180 y 230 mm. El set se puede utilizar en todas las amoladoras angulares estándar con husillo 5/8″-11.

Característica:

  • PFERD Tipo: SFS 76 5/8″-11
  • Adecuada para: 5/8-11 pulg.
  • ø exterior, unid. métrica: 76 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta