Fresa de metal duro cilíndrica ZYA Ø 06x25 mm, mango Ø 6 mm, FVK ZBS para plásticos (PRFV/PRFC)

N.º do artigo: 4007220869048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220869048
EAN/GTIN 4007220869048
Número do fabricante 21457696
Número L L51060 502

Descrição

Ejecución:

  • ZBS

Descripción:

Las fresas de metal duro con el dentado FVK son adecuadas para rebordear y fresar contornos del amplio abanico de plásticos reforzados con fibra, PRFV y PRFC. También pueden utilizarse de forma universal en duroplásticos duros reforzados con fibra de vidrio o de carbono. El dentado FVK resulta ideal por su elevada precisión de concentricidad tanto para máquina herramienta como para el uso en el trabajo manual. Se caracterizan por su tranquilo comportamiento de fresado y generan un canto de corte liso. Fresa cilíndrica con punta de centrado. Las fresas con punta de centrado (ZBS) permiten operaciones combinadas de taladrado y fresado.

Característica:

  • Ø punta: 2.5 mm
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra 40 %: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra superior al 40%: 48000 RPM
  • Ejecución: ZBS
  • Dentado: FVK
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 25 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para PRFV y PRFC también con un contenido de fibra > 40 %.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: El diámetro de la fresa debe ser siempre mayor al espesor del material a mecanizar para evitar impactos y vibraciones, ya que de lo contrario existe el riesgo de que se rompa la herramienta o se dañe la pieza de trabajo. Si la herramienta comienza a vibrar, debe aumentarse en número de revoluciones. Reduzca también el número de revoluciones y la presión de apriete, si el material comienza a fundirse. En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Las fresas con punta de centrado (ZBS) son especialmente adecuadas para el trabajo manual. Garantizan un taladrado seguro en cualquier tipo de superficie.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Taladrar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Rebordeado
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Plásticos
    • Termoplásticos
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Plásticos; Termoplásticos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta