Amoladora recta neumática PGAS 8/160 VM-HV 16.000 r.p.m./600 vatios

N.º do artigo: 4007220843079
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220843079
EAN/GTIN 4007220843079
Número do fabricante 80706075
Número L L51050 1597

Descrição

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee una regulación centrífuga montada. Debe utilizarse con aceite. La máquina impresiona por su ejecución prolongada, así como por su estrecho prolongador. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 16000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Consumo de aire en vacío: 0.34 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 338 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 1.2 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Vantagem:

  • La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta