Amoladora recta neumática PGAS 8/220 VS-HV 22.000 r.p.m./600 vatios

N.º do artigo: 4007220836859
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220836859
EAN/GTIN 4007220836859
Número do fabricante 80706060

Descrição

Ejecución:

  • Prolongador especialmente estrecho

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina impresiona por su ejecución prolongada, así como por su prolongador especialmente estrecho. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación (EM SW 7/16″,EM SW 9/16″).

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 22000 RPM
  • Grupo de pinzas: 5
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Prolongador especialmente estrecho
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.95 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 335 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 1.17 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso y especialmente estrechos.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta