Disco de láminas lijadoras STRONG POLIFAN PFC 115x22,23 mm cónico CO-FREEZE 50 SGP INOX acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220835302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220835302
EAN/GTIN 4007220835302
Número do fabricante 67789115
Número L L51120 133

Descrição

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG. Supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad. Gracias a su diseño único, consigue un rendimiento de rectificado inigualable. Además, tiene una vida útil sorprendentemente más larga que los discos de láminas lijadoras convencionales. El POLIFAN STRONG de PFERD está patentado en muchos países del mundo. Discos de láminas lijadoras POLIFAN especiales, que combinan un abrasivo innovador con la forma STRONG con sus láminas largas y dispuestas de manera compacta. Gracias al grano cerámico CO con un recubrimiento refrigerante activo del lijado (FREEZE) no se produce decoloración incluso en las condiciones térmicas más desfavorables, por lo que no son necesarios trabajos de retoque. El POLIFAN STRONG de PFERD está patentado en muchos países del mundo.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC STRONG / B / T29
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-FREEZE
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 50

Ventaja:

  • El grano cerámico con efecto de autoafilado, en combinación con el recubrimiento especial FREEZE activante del lijado, logra un amolado ultrafrío y minimiza la aportación de calor en materiales malos con mala conducción del calor como el acero inoxidable (INOX).
  • Se reduce al mínimo la emisión de chispas habitual. Por tanto, se evita casi por completo que se dañen las piezas de acero inoxidable debido a las chispas incandescentes.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Desde el primer uso de POLIFAN-STRONG INOX, las láminas presentan al cabo de pocos segundos un patrón de desgaste extraordinario. Los materiales de relleno forman una película de refrigeración brillante sobre la lámina (no hay vitrificación). Esta es la clave del amolado ultrafrío. Ideal para conseguir un acabado fino.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones con base de cobalto; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Acero inoxidable (INOX)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta