POLISTAR -TUBE PST Ø 80 mm agujeros Ø 4 mm A60 para el desbaste de agujeros y tubos

N.º do artigo: 4007220834800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Estrella de lijado de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220834800
EAN/GTIN 4007220834800
Número do fabricante 42732123
Número L L51050 281

Descrição

Descripción:

Las estrellas de amolar POLISTAR-TUBE se componen de varias capas remachadas entre sí. Son especialmente adecuadas para el mecanizado de superficies interiores de tubos y codos. Usar las estrellas de amolar con los ejes flexibles apropiados 4 PST-T DIN 10/M4.

Característica:

  • Número, capas: 6 Stück
  • r.p.m., máx.: 4750 RPM
  • r.p.m., óptimas: 1900 RPM
  • Ø agujero: 4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 80 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se evita la formación de corrosión en tubos de acero inoxidable (INOX) gracias al empleo de remaches de acero inoxidable.
  • Obtención de calidades de superficie muy finas hasta Ra 0,2 µm.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Seleccionar el diámetro de la herramienta por el diámetro interior del tubo: PST-T ø 80 mm para ø interiores de tubo 50–55 mm El tamaño de grano 60 es adecuado para el valor de rugosidad 1,0–1,3 μm Ra.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.
  • PST-T de tamaño de grano 60 se suministran siempre con 4 capas.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta