Disco de corte de diamante DS 115x1,6x22,23 mm PSF para corte rápido de piedra y hormigón

N.º do artigo: 4007220833117
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220833117
EAN/GTIN 4007220833117
Número do fabricante 68300044
Número L L51070 476

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Los discos de corte de diamante de PFERD se fabrican cumpliendo los máximos estándares de calidad y seguridad. Estos discos garantizan resultados de corte óptimos y un mecanizado rentable para los diferentes materiales, por ejemplo, hormigón, hormigón lavado, clínker, piedra dura, granito y otros materiales abrasivos de construcción. Con este programa de productos encontrará la herramienta adecuada para cada aplicación. Herramienta universal con banda segmentada para un corte rápido y agresivo, con alta potencia de corte y larga vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: 1A1R / DS
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Altura, capa: 7 mm

Ventaja:

  • Diamante de la máxima calidad.
  • Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
  • Larga vida útil.
  • Elevado confort de corte.
  • Alta rentabilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Ideal para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia.
  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Ladrillo
    • Hormigón armado
    • piedras blandas
    • Hormigón
    • Materiales que se pueden procesar: Ladrillo; Hormigón armado; piedras blandas; Hormigón

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta