Disco de vellón prensado COMBIDISC CDR PNER Ø 50 mm semiduro SIC, fino para acabado

N.º do artigo: 4007220832677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220832677
EAN/GTIN 4007220832677
Número do fabricante 42779104
Número L L51050 2103

Descrição

Ejecución:

  • MH (semidura)

Descripción:

Para lograr un acabado muy fino y uniforme previo al pulido espejo. Especialmente ideal para el mecanizado de superficies pequeñas y medianas en componentes de acero inoxidable (INOX). El sistema de fijación CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CDR
  • r.p.m., máx.: 19100 RPM
  • r.p.m., óptimas: 9500 RPM
  • Ejecución: MH (semidura)
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: F (fino)

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos de vellón COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir los portadiscos COMBIDISC por separado.
  • Los discos de vellón se suministran con el espesor 6 mm.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta