Accesorios de perno BO para cardas de plato Ø 125-150 mm con agujero 22,2 en mango 12 mm

N.º do artigo: 4007220808894
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220808894
EAN/GTIN 4007220808894
Número do fabricante 43595105
Número L L51510 310

Descrição

Descripción:

Este perno permite el uso de cardas de plato con agujero en máquinas con pinzas, por ejemplo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas de eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 12/22,2 125-150
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 22,2
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 125, 150 mm
  • Adecuada para: Cardas de plato DBU
  • Sistema de fijación: Mango
  • ø del círculo graduado, perno de arrastre: 31.75 mm
  • ø del perno de arrastre: 6.35 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Nota:

  • Los pernos solo deben utilizarse para diámetro de carda máximo de 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta