Carda de plato COMPOSITE DBUR 100x22,2 mm agujero, filamento SiC Ø 1,14 mm, grano 80, uso estacionario

N.º do artigo: 4007220808740
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220808740
EAN/GTIN 4007220808740
Número do fabricante 79184129
Número L L51510 711

Descrição

Descripción:

Carda especialmente agresiva con anillo protector. Especialmente ideal para el desbarbado y el mecanizado de superficies en máquinas estacionarias. Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. Las cerdas rectangulares [REC] son adecuadas para aplicaciones que plantean exigencias especiales en cuanto a la agresividad de la carda. Gracias a la mayor sección de los filamentos, estos son más rígidos que los filamentos redondos y permiten una mayor superficie de contacto con la pieza de trabajo. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1400 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 2300 RPM
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.2 mm
  • Ø material de cerda: 1.14 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 80
  • Longitud, cerda: 38 mm
  • Longitud, cerda hasta anillo: 19 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
  • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
  • El anillo protector evita que se abra el trenzado.
  • Si el material de cerda está desgastado hasta el anillo protector, este puede retirarse para un uso posterior sin que cambie el comportamiento de la carda.
  • Gracias al anillo protector se puede regular la expansión y flexibilidad de las cerdas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Quitar el anillo protector en cuanto las cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De este modo se libera el resto de la cerda y se puede seguir usando hasta el final. Para obtener un diámetro de apertura más grande o para llegar a puntos de difícil acceso, quitar el anillo protector al comenzar el trabajo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Volumen de suministro:

  • Esta carda de plato se suministra con dos agujeros de arrastre con diámetro 6,5 mm. Diámetro del círculo del agujero 31 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta