Descripción:
PFERD ofrece cuchillas de desbarbado, minicuchillas y avellanadores de desbarbado para desbarbadores manuales. Las cuchillas y los avellanadores son fácilmente intercambiables y se adaptan a diferentes materiales y tareas de mecanizado. Cuchillas para desbarbar para el mecanizado de acero, aluminio, metales no férricos, hierro fundido, plásticos y otros materiales blandos. Las cuchillas para desbarbar pueden utilizarse en el trabajo manual con el soporte adecuado. La cuchilla para desbarbar es adecuada para acero y aluminio.
Característica:
- PFERD Tipo: BS
- Utilización en: Acero y aluminio
- Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
- ø exterior, unid. métrica: 3 mm
Ventaja:
- Cuchilla adaptada a las propiedades del material de la pieza de trabajo.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Hierro fundido
- Plásticos
- Metal no férrico blando
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Plásticos; Metal no férrico blando; Acero