Motor universal Rekord RUER 8/180 SI 230 voltios 18.000-500 r.p.m./1.020 vatios

N.º do artigo: 4007220807408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220807408
EAN/GTIN 4007220807408
Número do fabricante 85205710
Número L L51700 189

Descrição

Descripción:

La máquina de velocidades múltiples con regulación continua es potente y adecuada para usos exigentes. Cable de red de 2,5 m, cable con enchufe de 2,25 m, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Potencia absorbida: 1020 Watt
  • Potencia suministrada: 600 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 500 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 18000 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 98 mm
  • Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
  • Longitud, unid. métrica: 222 mm
  • Peso neto: 1.65 kg
  • Altura: 98 mm

Ventaja:

  • Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • El regulador de velocidades Kombi se puede emplear como regulador de mesa o de pie.
  • Generación de ruido muy baja.
  • Máquina de forma robusta para uso intensivo.
  • Recomendado para su uso en fabricación de herramientas y moldes.

Volumen de suministro:

  • La máquina se suministra sin eje flexible. Deben pedirse por separado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta