Carda para desbarbar sin trenzar RBU Ø 250x60x50,8 mm agujero, alambre de acero Ø 0,35 mm, uso estacionario

N.º do artigo: 4007220807057
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220807057
EAN/GTIN 4007220807057
Número do fabricante 43506711
Número L L51510 630

Descrição

Descripción:

Especialmente ideal para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en máquinas estacionarias. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3600 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 2700 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 60 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero, máx.: 100 mm
  • Ø agujero: 50.8 mm
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 250 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 50 mm

Ventaja:

  • La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.
  • Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Elastómeros
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Madera

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el juegos de adaptadores APM 50,8.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta