Carda vaso COMBITWIST trenzada TBG Ø 80 mm M14, alambre de acero inoxidable Ø 0,35 mm, amoladora angular

N.º do artigo: 4007220806753
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220806753
EAN/GTIN 4007220806753
Número do fabricante 43306063

Descrição

Descripción:

Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 20 Stück
  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 10000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 10000 RPM
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 80 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 20 mm

Ventaja:

  • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga y al elevado arranque de material.
  • Permite una gran comodidad de trabajo por su marcha suave sin rebotes de la carda.
  • Adecuada para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que se «destrenzan» menos.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta