Mango de fijación rápida tipo SH 220 plástico 90 mm para lima de espiga pequeñas, lima de aguja Ø 3-3,75 mm (10)

N.º do artigo: 4007220806555
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220806555
EAN/GTIN 4007220806555
Número do fabricante 12605004
Número L L51060 37

Descrição

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. PFERD ofrece mangos de sujeción rápida para limas de aguja, limas de diamante y pequeñas limas de taller y de precisión. Permiten fijas las limas al mango de forma rápida y sencilla. Mango de fijación rápida para limas de aguja, limas de diamante y pequeñas limas de taller y de precisión.

Característica:

  • PFERD Tipo: SH 220
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Adecuado para longitud [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Longitud, total: 90 mm

Ventaja:

  • Sujeta la espiga de la lima al mango de forma segura girando sencillamente las dos mitades del mango.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta