Amoladora angular neumática PWSA 1/250 25.000 r.p.m./110 vatios

N.º do artigo: 4007220802588
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220802588
EAN/GTIN 4007220802588
Número do fabricante 80205025
Número L L51700 164

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina con altura reducida de la cabeza angular, cabeza angular estrecha y ejecución de válvula rotativa destaca por su diseño compacto. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,6 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 110 Watt
  • Número de revoluciones: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 3
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.3 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.2 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 149 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.217 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.
  • La máquina dispone de una cabeza angular estrecha y es adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta