Máquina con lubricación de aceite ONG-A 1/2

N.º do artigo: 4007220801765
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Engrasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220801765
EAN/GTIN 4007220801765
Número do fabricante 80803005

Descrição

Descripción:

Accesorios de conexión para la máquina neumática. Máquina con lubricación de aceite con rosca 1/2″ interior.

Característica:

  • PFERD Tipo: ONG-A 1/2
  • Peso neto: 0.944 kg

Nota:

  • Una lubricación de niebla de aceite suficiente es decisiva para un buen funcionamiento (viscosidad del aceite a 40 °C según ISO VG 22–32 mm2/s (cSt)).

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta