Descripción:
Los discos de corte de diamante de PFERD se fabrican cumpliendo los máximos estándares de calidad y seguridad. Estos discos garantizan resultados de corte óptimos y un mecanizado rentable para los diferentes materiales, por ejemplo, hormigón, hormigón lavado, clínker, piedra dura, granito y otros materiales abrasivos de construcción. Con este programa de productos encontrará la herramienta adecuada para cada aplicación. Herramienta potente con banda segmentada para un corte rápido y agresivo de materiales duros, con alta potencia de corte y larga vida útil. Para su uso en amoladoras angulares, se incluye un anillo reductor a 22,3 mm.
Característica:
- r.p.m., máx.: 6400 RPM
- Molde: 1A1R / DS
- Ancho, unid. métrica: 2.8 mm
- Ø agujero: 25.4 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø exterior, unid. métrica: 300 mm
- Altura, capa: 10 mm
Ventaja:
- Diamante de la máxima calidad.
- Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
- Larga vida útil.
- Elevado confort de corte.
- Alta rentabilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. En el caso de los discos de corte de diamante en ejecución DS con 300 a 400 mm de diámetro, la velocidad de trabajo máxima es 100 m/s.
- Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Cortadora de juntas; Tronzadora a gasolina; Máquinas estacionarias; Sierra de mesa
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Ladrillo
- Hormigón armado
- piedras blandas
- Hormigón
- Materiales que se pueden procesar: Ladrillo; Hormigón armado; piedras blandas; Hormigón
Volumen de suministro:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.
- Para el uso en amoladoras angulares, todos los discos de corte de diamante con diámetro del agujero de 25,4 mm se suministran con un anillo reductor a 22,23 mm.