Descrição:
Los discos de corte de diamante de PFERD se fabrican cumpliendo los máximos estándares de calidad y seguridad. Estos discos garantizan resultados de corte óptimos y un mecanizado rentable para los diferentes materiales, por ejemplo, hormigón, hormigón lavado, clínker, piedra dura, granito y otros materiales abrasivos de construcción. Con este programa de productos encontrará la herramienta adecuada para cada aplicación. Herramienta potente con banda segmentada para un corte rápido y agresivo de materiales duros, con alta potencia de corte y larga vida útil.
Característica:
- r.p.m., máx.: 8600 RPM
- Molde: 1A1R / DS
- Ancho, unid. métrica: 2.6 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø exterior, unid. métrica: 178 mm
- Altura, capa: 10 mm
Vantagem:
- Diamante de la máxima calidad.
- Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
- Larga vida útil.
- Elevado confort de corte.
- Alta rentabilidad.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Ideal para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia.
- Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Ladrillo
- Hormigón armado
- piedras blandas
- Hormigón
- Materiales que se pueden procesar: Ladrillo; Hormigón armado; piedras blandas; Hormigón
Material fornecido:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.
- Para el uso en amoladoras angulares, todos los discos de corte de diamante con diámetro del agujero de 25,4 mm se suministran con un anillo reductor a 22,23 mm.