Descripción:
Los discos de corte de diamante de PFERD se fabrican cumpliendo los máximos estándares de calidad y seguridad. Estos discos garantizan resultados de corte óptimos y un mecanizado rentable para los diferentes materiales, por ejemplo, hormigón, hormigón lavado, clínker, piedra dura, granito y otros materiales abrasivos de construcción. Con este programa de productos encontrará la herramienta adecuada para cada aplicación. Herramienta universal con banda continua para cortar sin astillado de la pieza de trabajo, dejando un acabado de alta calidad. La ejecución con banda continua es ideal para cortes muy finos, por ejemplo, azulejos y baldosas.
Característica:
- r.p.m., máx.: 12200 RPM
- Molde: 1A1R / DG FL
- Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Altura, capa: 7 mm
Ventaja:
- Diamante de la máxima calidad.
- Tiempos de corte breves y excelente rendimiento de corte.
- Larga vida útil.
- Elevado confort de corte.
- Alta rentabilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta, el riesgo de daños por calentamiento y la carga de polvo. Corte ejerciendo poca presión para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Ideal para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia.
- Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Baldosas
- Materiales que se pueden procesar: Baldosas
Volumen de suministro:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.