Disco de láminas lijadoras STRONG POLIFAN PFC 115x22,23 mm cónico Z36 línea SGP STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220777862
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220777862
EAN/GTIN 4007220777862
Número do fabricante 67788015
Número L L51120 1

Descrição

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG. Supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad. Gracias a su diseño único, consigue un rendimiento de rectificado inigualable. Además, tiene una vida útil sorprendentemente más larga que los discos de láminas lijadoras convencionales. El POLIFAN STRONG de PFERD está patentado en muchos países del mundo. El innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG es una herramienta extraordinaria con un rendimiento de arranque muy alto. Gracias a su diseño, se caracteriza por ser mucho más rentable que los discos de láminas lijadoras convencionales.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC STRONG / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 36

Ventaja:

  • Desbaste rápido gracias a una agresividad constante hasta el último grano abrasivo.
  • Máxima rentabilidad gracias al máximo arranque por unidad de tiempo y el menor desgaste del disco.
  • Vida útil extremadamente larga.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para un arranque máximo, por ejemplo, para el mecanizado de cordones de soldadura.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta