Disco de corte/desbaste DUODISC E 115x2,8x22,23 mm centro embutido Línea univ. PSF DUO STEELOX para acero/VA

N.º do artigo: 4007220754498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220754498
EAN/GTIN 4007220754498
Número do fabricante 62011620
Número L L51150 29

Descrição

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco combinado para acero y acero inoxidable (INOX) con gran potencia de corte y larga vida útil. El disco combinado DUODISC es la solución ideal para cortar y desbastar de forma segura con una sola herramienta. Cumple los requisitos de la norma EN 12413 sobre discos de corte y de desbaste.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: E DUODISC / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 2.8 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ventaja:

  • Ideal para el corte a ras.
  • Solución segura y conforme a las normas, para el corte y amolado lateral con una sola herramienta.
  • Se ahorra tiempo reduciendo los cambios de disco.
  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Soluciona muchos problemas en los trabajos de desgaste en cascarilla.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Costra
    • Cascarilla
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Costra; Cascarilla; Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta