Carda PIPELINE, trenzada RBG Ø 178x6 mm M14 alambre de acero inoxidable Ø 0,50 mm amoladora angular

N.º do artigo: 4007220751404
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220751404
EAN/GTIN 4007220751404
Número do fabricante 43303817
Número L L51510 965

Descrição

Descripción:

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 76 Stück
  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 9000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 3600 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 8500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Alojamiento X-LOCK: sin
  • Ø agujero: 0 mm
  • Disposición del material de cerda: Trenzado Pipeline
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 178 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 28 mm

Ventaja:

  • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Gracias a su ejecución extremadamente estrecha, llegan perfectamente a los puntos de difícil acceso, como raíces de soldadura.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta