Cepillo limpiatubos IBU Ø 25x100 mm con ojal, cerda sintética Ø 0,30

N.º do artigo: 4007220749708
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillos para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220749708
EAN/GTIN 4007220749708
Número do fabricante 43679266
Número L L51510 82

Descrição

Descripción:

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Material de cerda: Nylon
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Termoplásticos
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos; Otros metales no férricos; Termoplásticos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta