Disco de láminas POLIVLIES PVL corindón Ø 115 mm agujero 22,23 mm A100G para lijado fino

N.º do artigo: 4007220748336
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220748336
EAN/GTIN 4007220748336
Número do fabricante 44694101

Descrição

Ejecución:

  • basto, color ocre

Descripción:

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, en la industria y la artesanía. Son adecuados para el mecanizado de superficies grandes de acero inoxidable (INOX). Tamaño de grano POLIVLIES 100 G = basto (marrón claro)

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 5000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 5800 RPM
  • Ejecución: basto, color ocre
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 100 G

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Calidad de superficie alta y constante durante toda la vida útil, ya que se libera de forma constante nuevo abrasivo afilado.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 30–35 m/s.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta