Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca 3/8″, 300 mm de longitud

N.º do artigo: 4007220726914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220726914
EAN/GTIN 4007220726914
Número do fabricante 43690214
Número L L51510 737

Descrição

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS 3/8 BSW 300
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: 3/8 BSW
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 3/8 = 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta