Descripción:
Las herramientas POLIFLAP son ideales para nivelar e igualar estructuras de superficies, para el lijado fino de radios, contornos y superficies grandes. Láminas lijadoras para el abanico POLIFLAP, para conseguir efectos ópticos de basto a muy fino.
Característica:
- Ancho, unid. métrica: 60 mm
- Abrasivo: Corindón A
- Longitud, unid. métrica: 75 mm
- Tamaño de grano: 320
Ventaja:
- Manejo cómodo gracias a que se cambia sin esfuerzo cuando se ha gastado.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Fundición maleable
- Latón
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Volumen de suministro:
- Para montar un abanico POLIFLAP se necesita un embalaje completo.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.