Disco de lija COMBICLICK, circonio, Ø 115 mm Z50 para un arranque máximo en acero

N.º do artigo: 4007220722596
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220722596
EAN/GTIN 4007220722596
Número do fabricante 64290005
Número L L51050 2059

Descrição

Descripción:

El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar con amoladoras angulares convencionales. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Las discos de fibra PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1, ejecución F con la referencia «discos de fibra vulcanizados». Para trabajos de desgaste bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 50

Ventaja:

  • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su extraordinaria capacidad de arranque.
  • Superficie de acabado homogénea gracias a los abrasivos de alta calidad.
  • El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce el coste de trabajo.
  • Con COMBICLICK las virutas resultantes no provocan rayas y se consigue una máxima utilización del abrasivo disponible.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las discos de fibra COMBICLICK con el plato de apoyo COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Utilizar amoladoras angulares potentes con mayor presión de apriete.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta