Plato de apoyo de alto rendimiento con tuerca de fijación Ø 125 H-GT125 M14 para amoladora angular 125

N.º do artigo: 4007220668122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220668122
EAN/GTIN 4007220668122
Número do fabricante 44890090
Número L L51100 63

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Plato de apoyo de alto rendimiento con larga vida útil gracias al plástico reforzado de fibra de vidrio resistente a la abrasión. Muy adecuado para el amolado frío gracias a las aletas de refrigeración radiales y gran capacidad de arranque gracias a la rigidez del disco de fibra.

Característica:

  • PFERD Tipo: H-GT 125
  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 125
  • Adecuada para: Amoladora angular 125 y rosca M14
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø rosca: M14

Volumen de suministro:

  • Se suministrará junto con la tuerca de fijación adecuada.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta