Vellón para limpieza POLICLEAN PCLZY Ø 75x13 mm, mango Ø 6 mm para trabajos de limpieza en basto

N.º do artigo: 4007220661376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Vellón de limpieza basta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220661376
EAN/GTIN 4007220661376
Número do fabricante 44692271
Número L L51050 81

Descrição

Ejecución:

  • PCLZY

Descripción:

Para trabajos bastos de limpieza, por ejemplo, la eliminación de barnices, cascarillas, decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado periférico. POLICLEAN es un vellón abrasivo macroestructurado para limpieza que resulta de una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 10000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 5100 RPM
  • Ejecución: PCLZY
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Ø agujero: 6 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 75 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • La ejecución estándar (negra) consigue superficies más finas y es más flexible.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta