Punta de desbaste STEEL cilindro Ø 25x25 mm mango Ø 6 mm A60 para acero y acero de fundición

N.º do artigo: 4007220659977
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220659977
EAN/GTIN 4007220659977
Número do fabricante 31134256
Número L L51090 328

Descrição

Descrição:

La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 38100 RPM
  • r.p.m., óptimas: 35000 RPM
  • Molde: W 220
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
  • Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta