Cepillo manual para mecánica de precisión HBFM, 4 hileras, alambre de acero inoxidable Ø 0,15 mm

N.º do artigo: 4007220659519
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220659519
EAN/GTIN 4007220659519
Número do fabricante 43674003
Número L L51510 334

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Excelente para trabajos ligeros en superficies finas. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. El diámetro del material de cerda de 0,15 mm posibilita un comportamiento de la carda suave y produce un acabado de superficie fino.

Característica:

  • Número, hileras: 4
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 20 mm
  • Longitud, total: 220 mm

Ventaja:

  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta