Ejecución:
- Sistema de eje flexible 6
Descripción:
Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Alma de repuesto para BW 6 DIN 10/16.
Característica:
- PFERD Tipo: SE 6 DIN10/G16
- Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
- Ejecución: Sistema de eje flexible 6
- Ancho, unid. métrica: 6 mm
- Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 3.5 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 16
- Longitud, unid. métrica: 1583 mm
- Peso neto: 0.27 kg
- Ø acoplamiento a la máquina [mm]: M10
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 3,5/2,45
- ø exterior, unid. métrica: 6 mm
- Altura: 6 mm
Volumen de suministro:
- Longitudes especiales bajo pedido.
- Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.