Disco de desbaste E 180x7,2x22,23 mm circonio línea especial SGP CAST para fundición

N.º do artigo: 4007220640906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220640906
EAN/GTIN 4007220640906
Número do fabricante 62217738
Número L L51150 28

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de desbaste especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de desbaste de corindón de circonio optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, para hierro fundido, con un rendimiento y una duración excelentes.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z, corindón A y carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo muy rápido y alta rentabilidad gracias a las excelentes propiedades de rectificado.
  • Vida útil extraordinaria.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Costra de fundición
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiales que se pueden procesar: Costra de fundición; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta