Disco de corte sierra circular de metal T 400x3,8x25,4 mm línea alto rendimiento SG CHOP STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220638675
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220638675
EAN/GTIN 4007220638675
Número do fabricante 66324093
Número L L51160 83

Descrição

Descripción:

El programa PFERD ofrece discos de corte para sierras de tronzar metal (CHOPSAW) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para las sierras de tronzar metal se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta muy versátil de dureza K con una capa de tejido intermedia. Para el corte agresivo con pocas rebabas.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
  • r.p.m., máx.: 3800 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 3.8 mm
  • Ø agujero: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 400 mm

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad gracias a una vida útil muy larga.
  • Proceso de trabajo muy rápido gracias a su gran potencia de corte.
  • Corte con pocas rebabas gracias a la menor fricción lateral.
  • Para trabajos de corte exigentes.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: CHOPSAW HD hasta 3 kW; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Nota:

  • Utilizar solo en máquinas estacionarias con una potencia hasta 3 kW.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta