Cepillo manual con mango largo HBU, 3 hileras, alambre de acero Ø 0,35 mm, uso universal

N.º do artigo: 4007220616840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220616840
EAN/GTIN 4007220616840
Número do fabricante 43672011
Número L L51510 977

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Adecuado para la limpieza, la eliminación de óxido y la limpieza de cordones de soldadura y de superficies. Mango especialmente largo. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 3
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 350 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta