Juego de adaptadores accesorios AK para cardas redondas sin trenzar estrechas con agujero 31,8

N.º do artigo: 4007220608593
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Adaptador para cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220608593
EAN/GTIN 4007220608593
Número do fabricante 43690100
Número L L51510 474

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece distintos adaptadores para cardas redondas con agujero. Ideal para cardas redondas a partir de un diámetro de 150 mm en las ejecuciones estrechas.

Característica:

  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 31,75 mm
  • Adecuada para: RBU, ejecución estrecha ≥ ø 150 mm
  • Ø agujero incluido en el set: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Ventaja:

  • Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el diámetro del agujero a la medida necesaria.
  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta