Descripción:
Para todo tipo de trabajos de desgaste, desde lijado basto hasta lijado fino, en la industria y la artesanía. Los discos de lija sistema cierre por adherencia son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices. Los discos de lija sistema cierre por adherencia con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9
Característica:
- Número, perforaciones: 8 Stück
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 150 mm
- Tamaño de grano: 60
Ventaja:
- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Lijador orbital
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)