Plato de apoyo COMBIDISC medio para sistema CDR Ø 50 mm SBHR con mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220597064
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220597064
EAN/GTIN 4007220597064
Número do fabricante 42721512
Número L L51100 220

Descrição

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBHR
  • Sistema de fijación: Sistema CDR
  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta