muelas de fieltro de dureza media de forma cónica en punta Ø 30x35 mm, mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220588727
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220588727
EAN/GTIN 4007220588727
Número do fabricante 47901129
Número L L51050 1544

Descrição

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. La forma cónica en punta SPK se utiliza fundamentalmente para el mecanizado de radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 15500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 3200 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 6350 RPM
  • Molde: Forma cónica en punta
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 35 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 30 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 42 mm

Ventaja:

  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
  • Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–10 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Utilizar pastas de pulir de diamante y pastas de pulir. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva herramienta de pulido sin utilizar.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta