Pliegos de lija soporte de tela, corindón 230x280 mm BG BR A240 para acero en trabajos de gran exigencia

N.º do artigo: 4007220587478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Abrasivo Korund
Granulometria 240
Comprimento da lixa 230 mm
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220587478
EAN/GTIN 4007220587478
Número do fabricante 45013024
Número L L51050 1234

Descrição

Descrição:

Los pliegos de lija con soporte tela marrón son apropiados para el uso general en trabajos de máxima exigencia de mecanizado de aceros aleados y no aleados, y de metales no férricos. Pliego de lija, soporte de tela, conforme a ISO 21948.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 280 mm
  • Tamaño de grano: 240

Vantagem:

  • Muy buena adherencia de grano en tejido muy flexible.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Resistente al aceite y el petróleo.
  • Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta