Juego de adaptadores accesorios para cardas redondas sin trenzar anchas y composite con agujero 50,8 a 25,4

N.º do artigo: 4007220548509
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Adaptador para cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220548509
Copiar
EAN/GTIN 4007220548509
Copiar
Número do fabricante 43690025
Copiar
Número L L51510 831
Copiar
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

PFERD ofrece distintos adaptadores para cardas redondas con agujero. Ideal para cardas redondas a partir de un diámetro de 150 mm en las ejecuciones anchas y COMPOSITE.

Característica:

  • Molde: Ninguna indicación
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 50,8 mm
  • Adecuada para: RBU, ejecución ancha ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, ejecución Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø agujero incluido en el set: 25,4

Vantagem:

  • Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el diámetro del agujero a la medida necesaria.
  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Material fornecido:

  • Un juego de adaptadores contiene 2 unidades.

Produtos adequados

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a