Brazo adaptador para lijadora de banda BSVAK 9/25X305, longitud de banda: 305 mm x ancho: 3-16 mm

N.º do artigo: 4007220544914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Brazo de contacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220544914
EAN/GTIN 4007220544914
Número do fabricante 84200318
Número L L51050 1900

Descrição

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Brazo adaptador corto para lijadora de banda con un tamaño de rodillo 9x25 mm para bandas con longitud de banda de 305 mm y una anchura de banda de 3, 6, 9, 12 o 16 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVAK 9/25 x 305
  • Ancho de banda útil: 3, 6, 9, 12, 16
  • Ancho, unid. métrica: 9 mm
  • Ancho de banda útil: 305
  • Peso neto: 0.083 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 25 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta