Lima para afilar con mango forma cuchillo 200 mm corte 2, uso universal para afilar

N.º do artigo: 4007220542385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220542385
EAN/GTIN 4007220542385
Número do fabricante 11276208
Número L L51060 384

Descrição

Descripción:

Limas para afilar los cuchillos y las tijeras más diferentes, pero también adecuadas para afilar palas, azadas, hachas y herramientas similares. Lima triangular con perfil de cuchillo, con espiga. Corte en dos caras y en el canto estrecho. Forma G según DIN 7262. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1272
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Corte: 2
  • Altura: 1.5 mm
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 6.4 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta