Lima para bricolaje con mango plana paralela 200 mm, corte cruzado 1/monocorte 2 para uso universal

N.º do artigo: 4007220542293
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220542293
EAN/GTIN 4007220542293
Número do fabricante 11273207
Número L L51130 107

Descrição

Descripción:

Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con cortes distintos en tres caras. Ejecución con espiga y mango ergonómico. Corte cruzado 1 en la cara anterior para desbastar, monocorte 2 en la cara posterior y canto para afilar. Combinación de corte cruzado para el desbaste basto y el mecanizado por una parte, así como de monocorte para el afilado de herramientas de corte por la otra. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1212
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: Corte cruzado 1/Monocorte 2
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 4.5 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Ventaja:

  • Desbaste y afilado con la misma herramienta.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta