Descripción:
Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con espiga y monocorte 2 en dos caras, así como cantos estrechos redondos sin picar y mango ergonómico. Se denomina con frecuencia como lima cortacésped. Adecuada para afilar herramientas de corte. Monocorte especial para el afilado de herramientas de corte. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.
Característica:
- PFERD Tipo: 1212
- Ancho, unid. métrica: 25 mm
- Corte: Monocorte 2
- Longitud, unid. métrica: 200 mm
- Altura: 4.5 mm
- Incl. mango: FH 4/1
Ventaja:
- Larga vida útil.
- Alta calidad de superficie con un rendimiento de corte óptimo.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Afinado; Afilado
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero fundido
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero