Lima escofina con mango plana paralela 200 mm, corte cruzado 1/corte de escofina 1 para uso universal

N.º do artigo: 4007220542149
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Escofina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220542149
EAN/GTIN 4007220542149
Número do fabricante 11232206
Número L L51130 139

Descrição

Descripción:

Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con cortes distintos en ambas caras planas. Ejecución con espiga y mango ergonómico. Corte cruzado 1 en la cara anterior para desbastar, corte de escofina 1 en la cara posterior para raspar y un canto picado. Combinación de corte cruzado por una parte, así como de corte de escofina para el desbaste basto y el mecanizado por la otra. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1512
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Corte: Corte cruzado 1/corte de escofina 1
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 5 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Ventaja:

  • Desbaste y mecanizado con arranque basto de virutas con la misma herramienta.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Acero
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Acero; Madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta